• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kombinované kleště model EURO

Artiklové číslo: 3463184
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3463184
EAN / GTIN 4010886976050
Číslo výrobce 3463184
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Provedení dle DIN ISO 5746
  • Univerzální model s tenkou hlavou, ideální pro těsné prostory
  • Induktivně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 62 - 64 HRC pro kulatý a plochý materiál pro středně tvrdý drát 1,6 mm GEDORE Speciální tvrzená ocel
  • výkovky, kalené olejem a temperované provedení JC = chromované, s 2složkovým uchopovým pouzdrem
  • Verze TL =
  • ocel šedá, S modrými tlumenými protiskluzovými rukojeťmi
  • Verze TC = pochromovaná, s modrými kryty madel

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: Ploché čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 42 mm
  • Zkosení: s
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 29,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,297 kg
  • Standardní: DIN ISO 5746
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Hodnoty řezu: Měkký drát: 6 mm / 3 AWG; Středně tvrdý drát: 3,8 mm / 7 AWG; Tvrdý drát: 2,5 mm / 10 AWG; Cu kabel, slaněný průřez: 16 mm²; Vícežilový kabel Ø: 13 mm
  • Šířka středu W4 [mm]: 7,4 mm