• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPHN M-8X1,25-W HS HSS ruční závitník pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 3460724
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460724
EAN / GTIN 7291075586213
Číslo výrobce 3460724
L-číslo L23910 108984

Popis

Popis:

Sada závitníků, průměr upínání, na straně stroje (DCONMS) 6 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M8, stoupání závitu (TP) 1,25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Norma DIN 352
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M8
  • Stoupání závitu (TP): 1,25 mm