• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN M-2.5X0.45-H HE HSS Pravý 40° strojní závitník se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 3460712
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460712
EAN / GTIN 7291075584721
Číslo výrobce 3460712

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2.5, stoupání závitu (TP) 0,45 mm, užitá délka (LU) 12 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 6 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M2.5
  • Stoupání závitu (TP): 0,45 mm
  • Užitečná délka (LU): 12 mm