TPSN UNF #8-36-M HE Spirálové závitníky HSSW 5 % s jednotným jemným závitem pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460678
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460678
EAN / GTIN 7291075589436
Číslo výrobce 3460678

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost závitu (TDZ) UNF č. 8, počet závitů na palec (TPI) 36, užitná délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3,4 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF No.8
  • Závity na palec (TPI): 36
  • Užitečná délka (LU): 21 mm