TPSN M-22X2,5-M HE DIN 13 HSSW 5 % Co Spirálový závitník ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460658
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460658
EAN / GTIN 7291075588330
Číslo výrobce 3460658

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M22, stoupání závitu (TP) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 18 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 14,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 140 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 25 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M22
  • Stoupání závitu (TP): 2,5 mm