• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN MF-10X1,25-M HE DIN 13 HSSE 5 % spirálový závitník s drážkou. ISO metrické jemné závity pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460650
EAN / GTIN 7291075588781
Číslo výrobce 3460650

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF10, stoupání závitu (TP) 1,25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 5,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF10
  • Stoupání závitu (TP): 1,25 mm