TPSN UNC 7/16-14-M HE HSSE 5% Co spirálové závitníky, hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460640
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460640
EAN / GTIN 7291075589054
Číslo výrobce 3460640

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost závitu (TDZ) UNC 7/16, počet závitů na palec (TPI) 14

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 6,2 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC 7/16
  • Závity na palec (TPI): 14