• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN UNC 1/2-13-M HE HSSE 5% Co spirálové závitníky, hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460639
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460639
EAN / GTIN 7291075589047
Číslo výrobce 3460639

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost závitu (TDZ) UNC 1/2, počet závitů na palec (TPI) 13

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 9 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 22 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC 1/2
  • Závity na palec (TPI): 13