TPGN M-3X0,5-M HE DIN 13 HSSE 5 % závitník Gun Point – ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460620
EAN / GTIN 7291075586084
Číslo výrobce 3460620

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3, stoupání závitu (TP) 0,5 mm, užitná délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M3
  • Stoupání závitu (TP): 0,5 mm
  • Užitečná délka (LU): 18 mm