TPGN UNC #6-32-M HE HSSE 5% Co Gun Point závitník – jednotný hrubý závit pro velké množství materiálů.

Artiklové číslo: 3460611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460611
EAN / GTIN 7291075587104
Číslo výrobce 3460611

Popis

Popis:

Závitník s přímým žlábkem, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost závitu (TDZ) UNC č. 6, počet závitů na palec (TPI) 32, užitná délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC No.6
  • Závity na palec (TPI): 32
  • Užitečná délka (LU): 20 mm