• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN M-10X1,5-M HETI DIN 13 HSSW 5 % Co Spirálový závitník ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460503
EAN / GTIN 7291075588224
Číslo výrobce 3460503
L-číslo L23910 110790

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, užitá délka (LU) 39 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M10
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm
  • Užitečná délka (LU): 39 mm