TPSN MF-8X1,0-M HETI DIN 13 HSSE 5 % spirálový závitník s drážkou. ISO metrické jemné závity pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460349
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460349
EAN / GTIN 7291075588590
Číslo výrobce 3460349

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF8, stoupání závitu (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 15 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF8
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku