• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN MF-18X1,5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % spirálový závitník s drážkou. ISO metrické jemné závity pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460343
EAN / GTIN 7291075588545
Číslo výrobce 3460343

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF18, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 14 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 11 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF18
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm