• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN M-12X1.75-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spirálové 40° závitníky pro metrické hrubé závity ISO pro hliník a hliníkové slitiny

Artiklové číslo: 3460328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460328
EAN / GTIN 7291075589511
Číslo výrobce 3460328

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M12, stoupání závitu (TP) 1,75 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 9 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M12
  • Stoupání závitu (TP): 1,75 mm