TYROLIT DC-ALL RESCUE pilové kotouče pro řezání za sucha 400x4,2x25,4 PREMIUM univerzální

Artiklové číslo: 34589661
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34589661
EAN / GTIN 9003173138984
Číslo výrobce 34589661
L-číslo L50140 103998
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Diamantový Řezací kotouč DC ALL RESCUE je nový univerzální brusný kotouč v sortimentu TYROLIT.
  • Robustní pilový kotouč je ideální pro řezání téměř všech materiálů na stavbách, pro veškeré přestavby v domácnosti a na zahradě i pro použití u hasičů.
  • Univerzální pilový kotouč má velmi dlouhou životnost a nabízí čistý řez.

Výhoda:

  • Velký výstupek zrna umožňuje zvýšení rychlosti posuvu a vynikající řezný výkon.
  • Zvýšená produktivita, protože není třeba měnit nástroje
  • Ø 300, 350 a 400 mm mají broušené drážky a zaručují ještě větší bezpečnost - ideální pro záchranné a hasičské práce

Použití:

  • Řeže téměř všechny materiály v sanitárním sektoru, pro práce v interiéru nebo v zahradnictví a terénních úpravách

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro zpracování univerzálních stavebních materiálů, betonu, litiny, tvrdého kamene, mramoru, neželezných kovů, abrazivních materiálů, dřeva, plastů, kompozitních materiálů, skleněných vláken a pancéřového skla.
  • Vhodné pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm, od Ø 300 mm pro všechny standardní řezací brusky (i pro mokré řezání).