Tyrolit řezací kotouč rovný 75x1x10 mm A100 PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 34576478
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34576478
EAN / GTIN 9009013066547
Číslo výrobce 34576478
L-číslo L50140 104580
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • S tímto řezným kotoučem PREMIUM je řezání oceli snadné.
  • Ať už se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plné materiály, rozříznete jakýkoli tvar během chvilky.
  • Velmi jemná zrnitost těchto kotoučů zajišťuje práci s obzvláště nízkým otřepem.
  • Kromě jednoduché a rozměrově přesné manipulace jsou tyto nástroje působivé zejména při použití v těžko přístupných místech.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: A 100 - BFM
  • Rozměry: D x T x H = 75 x 1 x 10

Výhoda:

  • Obzvláště tenké a jemnozrnné kotouče umožňují krátkou dobu řezání a práci bez únavy.
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Přesvědčí dlouhou životností a jednoduchou, rozměrově přesnou manipulací.
  • Zrnitost 100 umožňuje řezání s obzvláště nízkým otřepem

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli
  • Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku