Tyrolit Disco de corte recto 75x1x10 A100 PREMIUM acero

N.º do artigo: 34576478
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 34576478
EAN/GTIN 9009013066547
Número do fabricante 34576478
Número L L50140 104580
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Cortar acero es fácil con este disco de corte Premium.
  • Ya sean láminas, perfiles, tubos, barras o material macizo, podrá cortar cualquier lámina en un abrir y cerrar de ojos.
  • El grano muy fino de estos discos garantiza un trabajo especialmente rebaba.
  • Además de su manejo sencillo y su exactitud dimensional, estas herramientas convencen especialmente cuando se utilizan en penetraciones de difícil acceso.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 100 - BFM
  • Dimensión: D x T x H = 75 x 1 x 10

Vantagem:

  • Los discos, de grano fino y especialmente delgados, ofrecen tiempos de corte mínimos y un trabajo sin esfuerzo
  • Ideales para el trabajo en zonas de difícil acceso
  • Convencen gracias a su larga duración y a su sencillo uso con alta precisión
  • El tamaño del grano 100 permite un corte sin rebabas

Material:

  • Acero
  • Acero

Indicado para:

  • Amoladora recta

Nota:

  • Para el trabajo con diferentes calidades de acero
  • Para el corte de chapas finas, perfiles, tubos, barras y material macizo