Tyrolit SUNBURST radiální brusný kartáč TC 51x9,53 A800 EXTRA-FEIN

Artiklové číslo: 34570107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Rundbürste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34570107
EAN / GTIN 9009013050096
Číslo výrobce 34570107
L-číslo L50140 104914
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Kotouče SUNBURST pro radiální brusné kartáče od společnosti Tyrolit jsou ideálním řešením pro lehké odjehlování, čištění, jemné opracování a leštění celé řady materiálů, zejména na těžko přístupných místech.
  • Kotouče odstraňují tenké vrstvy z většiny povrchů, aniž by poškodily podkladovou vrstvu.
  • Při tom je vývoj tepla a prachu minimální.
  • Ostré brusné zrno zabudované do pružných štětin umožňuje rychlé a konzistentní výsledky při jemné úpravě povrchu.
  • Pro většinu aplikací se pracovní otáčky pohybují mezi 2000 a 18 000 ot./min.
  • Nižší otáčky umožňují jemnější přístup, větší flexibilitu a jemnější výsledky.
  • Vyšší otáčky umožňují agresivnější odběr materiálu.
  • Lehký tlak na štětiny maximalizuje životnost kotouče.

Výhoda:

  • Tenké, pružné štětiny pro rychlý a rovnoměrný výsledek
  • Maximální doba používání
  • Odstraňování tenkých povrchových vrstev s minimálním vznikem prachu a tepla

Použití:

  • Pracovní otáčky pro dokonalé jemné broušení: přibližně 1 500 až 18 000 ot./min
  • Životnost kartáče se maximalizuje mírným tlakem na špičky štětin.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel/titan/slitiny titanu/neželezné kovy/kompozity/plasty/PVC/barvy/laky/dřevo

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro snadné odstraňování otřepů, čištění, dokončování a leštění
  • Pro přímou brusku