GQIN 2,00-0,20 IC808G 4 řezné hrany přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 3456050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3456050
EAN / GTIN 7291075562255
Číslo výrobce 3456050
L-číslo L23910 103596

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 2,5 mm
  • Směr (RUKA): Neutrální
  • Šířka řezu (CW): 2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku