Náhradní podložka pro upínací stopku pilových kotoučů, Pro ⌀ pilového kotouče d1: 63mm

Artiklové číslo: 345561 63
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
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ pilového kotouče d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací průměr min. 63 mm
Upínací průměr max. 63 mm
Druh produktu Výměnný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 345561 63
EAN / GTIN 2050001786326
Číslo výrobce 345561 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínače pilových listů č. 345510 a 345555.