Atsarginė poveržlė pjovimo diskų laikikliui, Kai pjovimo disko ⌀ d1: 63mm

Prekės Nr.: 345561 63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo skersmuo min. 63 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 63 mm
Produkto rūšis keičiama plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 345561 63
EAN / GTIN 2050001786326
Gamintojo numeris 345561 63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo diskų laikikliai Nr. 345510 ir 345555.