TYROLIT kulaté kartáče PIPELINER PLUS 178x6x29x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 34546056
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34546056
Číslo výrobce 34546056
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kruhové kartáče PREMIUM Pipeliner Plus byly speciálně vyvinuty pro rychlé čištění trubkových spojů z nerezové oceli a díky většímu počtu pramenů mají ještě delší životnost. Na potrubí jsou často kladeny vysoké nároky, a proto se svařují v několika krocích. Jednotlivé svarové spoje musí být nejprve vyčištěny, než na ně mohou být umístěny další svarové spoje. Kartáče Pipeliner Plus od společnosti Tyrolit vám spolehlivě pomohou při této náročné práci a díky své delší životnosti umožňují nejhospodárnější procesy při stavbě potrubí.

Aplikace:
  • Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
  • Pro rychlé čištění ocelových potrubních spojů

Výhody:
  • Ideální pro čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí.
  • Velmi spolehlivý a odolný nástroj
  • Delší životnost díky většímu počtu copánků

Zvláštnosti:
  • Ideální pro stavbu potrubí
  • Nejvyšší spolehlivost
  • Delší životnost díky dodatečným copánkům

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DZ
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : E 0,5 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 178 x 6 x 29 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 178 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Increased lifetime due to higher amount of knots

Použití:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of stainless steel pipe connections