Brosses rondes TYROLIT PIPELINER PLUS 178 x 6 x 29 x 22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM acier inoxydable

Réf.: 34546056
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34546056
Réf. fabricant 34546056
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses circulaires PREMIUM Pipeliner ont été spécialement conçues pour le nettoyage rapide des raccords de tuyaux en acier inoxydable et offrent une durée de vie encore plus longue grâce à leur nombre accru de tresses. Les pipelines sont souvent soumis à de grandes exigences et sont donc soudés en plusieurs étapes. Les cordons de soudure individuels doivent d'abord être nettoyés avant de pouvoir encrasser d'autres cordons par-dessus. Les brosses Pipeliner de Tyrolit vous assistent de manière fiable dans ce travail exigeant et permettent, grâce à leur longévité accrue, les processus les plus économiques dans la construction de pipelines.

Caractéristique(s):

  • Form: 1R DZ CIRCULAR BRUSHES
  • Spécification : E 0,5 mm
  • Dimension (D x B x L x H): 178 x 6 x 29 x 22,2 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Idéales pour le nettoyage de cordons de soudure dans la construction de pipelines
  • Outil très fiable et durable
  • Longévité accrue grâce au nombre plus important de tresses

Utilisation:

  • Brosses spécialement conçues pour la construction de pipelines
  • Pour le nettoyage rapide de raccords de tuyaux en acier