SK40 HYDRO 16X120 SF Štíhlý design, hydraulické upínací pouzdro s dříky DIN69871

Artiklové číslo: 3453284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3453284
EAN / GTIN 7291075582529
Číslo výrobce 3453284

Popis

Popis:

Hydraulické upínací sklíčidlo, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka konzoly (LPR): 120 mm
  • Velikost dříku (SS): 40

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku