Lisovaný kompaktní kotouč 76x13x6,4 2 A MEDIUM pro univerzální použití

Artiklové číslo: 34529833
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34529833
EAN / GTIN 8024406065335
Číslo výrobce 34529833
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Sortiment lisovaných kompaktních kotoučů sahá od agresivního tuhého odjehlovacího nástroje až po měkký nástroj pro dokonalou povrchovou úpravu. Měkčí specifikace nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Speciálně pro úhlovou brusku byla vyvinuta verze 127 mm s otvorem 22,2 mm. Oblasti použití jsou především odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončovací práce a zpracování svarových spojů.
Díky své dlouhé životnosti předčí běžné nástroje. Lisované kompaktní kotouče lze použít ke snadnému zpracování a strukturování materiálu.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku