• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Geperst compact wiel 76x13x6,4 2 A MEDIUM voor universeel gebruik

Artikelnummer: 34529833
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34529833
EAN/GTIN 8024406065335
Nummer fabrikant 34529833
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment perscompactschijven reikt van het agressieve stijve ontbraamgereedschap tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. De zachtere specificatie verandert niets aan de oppervlaktegeometrie van uw werkstuk. Een 127mm versie met 22,2mm boring is speciaal ontwikkeld voor de haakse slijper. Toepassingsgebieden zijn vooral ontbramen, reinigen, mengen, finishen en het bewerken van lasnaden.
Door hun lange levensduur zijn ze superieur aan conventionele gereedschappen. Met geperste compactschijven kan materiaal eenvoudig worden bewerkt en gestructureerd.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan