Popis:
Vrstvené kotouče PREMIUM SCM jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutého materiálu ”Scrim Back”, který se vyznačuje vysokou strukturou pojiva. To zaručuje mimořádnou životnost. Laminované SCM kotouče jsou k dispozici také s těžkým materiálem, který umožňuje vysoký brusný výkon při nízké drsnosti povrchu. Je to dáno v neposlední řadě složením materiálu, který se skládá ze zrn oxidu hlinitého s keramickým povlakem, a podporuje tak agresivní obráběcí procesy. Díky zesílené konstrukci jsou tyto kotouče mimořádně odolné a ideálně se hodí pro náročné aplikace. Laminace zajišťuje vysokou tuhost kotouče a zaručuje tak velmi rovné a rovnoměrné opracování nejrůznějších povrchů.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÝ disk
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, ocel, dřevo
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : SCM A EX. MEDIUM HD
- Rozměr (D x V): 125 x 22 mm
- Průměr nádoby: 125 mm
- Otvor: 22 mm
- Velikost jádra: 30
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vysoký brusný výkon
- Rovnoměrné výsledky na povrchu
- Vynikající životnost
- Vysoký stupeň tuhosti
Použití:
- Pro snižování drsnosti povrchu, odstraňování zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů a odstraňování otřepů na hranách
- Obráběcí stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, loděnice, lešení z nerezové oceli.