Kotouč z brusného rouna 150 A GROB PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34529639
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34529639
EAN / GTIN 8024406027920
Číslo výrobce 34529639
L-číslo L50140 3129
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kotouče SCM PREMIUM jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutého materiálu ”Scrim Back”, který se vyznačuje vysokou strukturou zrnitosti pojiva. To zaručuje dlouhou životnost a rovnoměrně opracovaný povrch. Kotouče lze nasadit na různé podložky. Výrobek je k dispozici ve třech verzích: 1. s předděrovaným středovým otvorem; 2. s otvorem pro upnutí pomocí kovového kroužku; 3: 3. bez otvoru pro podkladové kotouče s upevňovacím systémem na suchý zip. Materiál je k dispozici ve třech verzích z oxidu hlinitého pro různé aplikace: hrubý (hnědý), střední (červený) a velmi jemný (modrý)

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM A GROB
  • Průměr nádoby: 150 mm
  • Velikost jádra: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rovnoměrné výsledky na povrchu
  • Vynikající životnost
  • Rychlé a agresivní broušení
  • Rychlá výměna kotoučů

Použití:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, odstraňování zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů a odstraňování otřepů na hranách
  • Stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, automobilový průmysl a železniční stavitelství, loděnice, letecký průmysl, vrtule a proudové motory, lešení z nerezové oceli

Doporučení:

  • Použití na nastavitelných úhlových bruskách
  • Hrubá zrnitost pro čištění, odrezování a odstraňování nátěrů
  • STŘEDNÍ zrnitost pro lehké čištění a odstraňování otřepů
  • zrnitost ”velmi jemná” / ”velmi jemná” pro konečné broušení

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku