WNGA 080412 T02020 IS26 oboustranná negativní keramická destička s utvařečem (T) pro obrábění litiny

Artiklové číslo: 3448531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3448531
EAN / GTIN 7291075495324
Číslo výrobce 3448531

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač A, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 8,7 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Spanformer A..
  • Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 8,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • průměry inkružnice (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 433 T0
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,45 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev