• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SNGX 150716 T02020 IS45C negativní čtvercové oboustranné řezací břitové destičky z keramiky pro obrábění litiny

Artiklové číslo: 3448454
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3448454
EAN / GTIN 7291075555424
Číslo výrobce 3448454

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 15,88 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 15,88 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,6 mm
  • Délka řezné hrany (L): 15,88 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 5 mm
  • průměry inkružnice (IC): 15,88 mm
  • Velikost WSP 554 T0
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 7,94 mm
  • Maximální posuv 0,5 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,5 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev