RCGX 090700 T01020 IS10 kruhové pozitivní keramické břitové destičky pro obrábění slitin na bázi niklu a kalených ocel

Artiklové číslo: 3448211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3448211
EAN / GTIN 7291075564518
Číslo výrobce 3448211

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, tvarovka třísek W, průměry incircle (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Spanformer W.
  • Hlavní úhel vůle (ZAPNUTO): 7 stupňů
  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 35 T04
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 7,94 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,5 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev