JHP QC HOSE G1/8-CPM1/8-2 Vysokotlaká hadice na chladicí kapalinu s rychloupínacím spojem

Artiklové číslo: 3447123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3447123
EAN / GTIN 7291075581638
Číslo výrobce 3447123

Popis

Popis:

Příslušenství chladicího systému, celková délka (OAL) 268 mm

Charakteristika:

  • Velikost závitu vstupu chladicí kapaliny (CNT): G1/8″-28 BSPP
  • Průměr výstupu chladicí kapaliny (CXD): 5,6 mm
  • Celková délka (OAL): 268 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku