• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

D6NMG 160408-M3M IC6015 oboustranné trojúhelníkové destičky s rohovým úhlem 55° a pozitivním úhel čela, pro střední a dokončovací aplikace ISO-M.

Artiklové číslo: 3446644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3446644
EAN / GTIN 7291075561623
Číslo výrobce 3446644
L-číslo L23910 104283

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 16,47 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 16,47 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,5 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 3,81 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 332-M
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,25 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,8 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,07 mm/rev