SC-12-6-PICCO Redukční pouzdra pro držáky s kulatou stopkou pro modulární systém obrábění na zadní straně stroje

Artiklové číslo: 3445036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3445036
EAN / GTIN 7291075489439
Číslo výrobce 3445036
L-číslo L24120 3022

Popis

Popis:

  • Mezipouzdra
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Průměr odběru, strana obrobku (DCONWS): 6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 6 mm