SCD 047-113-060 IXC20 IC908 vrták ze slinutého karbidu s vnitřními kanály chladicí kapaliny, hloubka vrtání 20xD, pro obrábění materiálů ISO-K.

Artiklové číslo: 3444101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3444101
EAN / GTIN 7291075559897
Číslo výrobce 3444101

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtáku (DC) 4,7 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrický 4,7 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 120 mm, celková délka (OAL) 160 mm, užitná délka (LU) 113 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • průměr vrtáku (DC): 4,7 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrická 4,7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Délka upínací tyče (LCF): 120 mm
  • Počet zubů 2
  • celková délka (OAL): 160 mm
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 36 mm
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 113 mm