Tyrolit vnější válcový brusný kotouč přímý 500x60x203,2 mm C80 V litina/karbid

Artiklové číslo: 34393367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34393367
EAN / GTIN 9009013125848
Číslo výrobce 34393367
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Pro obrábění karbidu je tento kotouč z karbidu křemíku cenově výhodnou variantou pro podřízené aplikace.
  • Jeho hlavní použití je při obrábění litiny a neželezných kovů.
  • Tento kotouč je obzvláště dobrou alternativou pro nitridované obrobky a nástřikové slitiny odolné proti opotřebení.
  • Lze jej profilovat pomocí standardních diamantových obtahovacích nástrojů.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 50 m/s
  • Max. OT./MIN: 1950rpm
  • Specifikace: C 80 H5A V18 /50
  • Rozměry: D x T x H = 500 x 60 x 203,2

Výhoda:

  • Dobrý poměr ceny a výkonu
  • Univerzální použití

Materiál:

  • Litina, karbid

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnější kruhové broušení

Poznámka:

  • Primárně pro obrábění litiny a neželezných kovů.
  • Vhodné zejména pro nitridované obrobky a otěruvzdorné nástřikové slitiny