Muelas cilíndricas exteriores vitrificadas para carburo y fundición gris

Número de artículo: 34393367
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34393367
EAN / GTIN 9009013125848
Número del fabricante 34393367
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Esta muela de carburo de silicio es una variante económica para el mecanizado de carburo de tungsteno para aplicaciones secundarias.
  • Se utiliza principalmente para trabajos de fundición y metales no férricos.
  • Esta muela es una buena alternativa para trabajar sobre piezas de trabajo vitrificadas y aleaciones proyectadas resistentes al desgaste, en particular.
  • El perfilado es posible utilizando herramientas repasadoras de diamante estándar.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Max. RPM: 1950rpm
  • Especificación: C 80 H5A V18 /50
  • Dimensión: D x T x H = 500 x 60 x 203,2

Ventaja:

  • Buena relación precio - rendimiento
  • Uso universal

Material:

  • Carburo de tungsteno/Materiales de fundición
  • Carburo de tungsteno/Materiales de fundición

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado cilíndrico de exteriores

Nota:

  • Principalmente para mecanizado de hierro aglomerado con goma y metales no férricos
  • Especialmente adecuado para piezas de trabajo nitruradas y aleaciones pulverizadas térmicamente resistentes al desgaste