Vrták na dlaždice s parafínovou náplní DDT 5x67xhex PREMIUM Tile/Ceramic

Artiklové číslo: 34393075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34393075
EAN / GTIN 9003173012055
Číslo výrobce 34393075

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 5 - 2 - 10
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 5 x 67 x šestihran mm
  • Průměr: 5 mm
  • Tloušťka: 67 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Přesné vrtání bez prasknutí hran.
  • Maximální pohodlí při vrtání