LNET 125516-TN IC928 Tangenciálně upínané vyměnitelné destičky se 4 břity pro kotoučové frézy

Artiklové číslo: 3438663
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3438663
EAN / GTIN 7291075484038
Číslo výrobce 3438663

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,52 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,6 mm
  • Vložená úhlová řezací vložka (EPSR): 90 stupňů
  • Délka břitové destičky (INSL): 12,7 mm
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 9,52 mm
  • Maximální posuv fz max. 0,15 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,06 mm/zub
  • Počet řezných hran 4

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku