Poloautomatický vyrážeč, Typ: 4-6

Artiklové číslo: 343850 4-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážeč
Pro morseův kužel min. 4
Pro morseův kužel max. 6
Délka 380 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 343850 4-6
EAN / GTIN 4020772402389
Číslo výrobce 40238
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Ovládání jednou rukou bez kladiva (šetrnost vřetene).
  • Díky působení klínu lze nástroje uvolnit.

Speciální ocel, kalená, popuštěná na brunýrovaný odstín. Rukojeť s práškově nanášeným lakem, červená, s ochranou prstů.

Použití:

Pro kužely nástrojů DIN 228 s vyrážečem.