Poluautomatski izvlakač 4-6

Artikl br.: 343850 4-6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 318
za Morse konus 4 - 6
Ukupna duljina 380 mm
Vrsta proizvoda Izvlakač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 343850 4-6
EAN / GTIN 4020772402389
Broj proizvođača 40238

Opis

Izvedba:

Specijalni kaljeni čelik, bruniran. Ručica prevučena prahom, crvene boje, sa zaštitom za prste.
  • Korištenje jednom rukom bez udarnog alata (smanjuje se opterećenje vretena).
  • Alati se izvlače djelovanjem klina.

Upotreba:

Za alate s konusom DIN 228 s istisnim klinom.