Sada stahováků 2+3 ramenná

Artiklové číslo: 3437434
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3437434
EAN / GTIN 4010886971338
Číslo výrobce 3437434
L-číslo L60160 6146
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Dvou- a tříramenné oddělovací a vnější vytahovače se samonapínacími háky
  • Pro vytahování těsně uložených kuželíkových ložisek, kuličkových ložisek, vnitřních ozubených kol, bateriových svorek a dalších tenkostěnných dílů do max. průměru 70 mm a montážní hloubky max. 125 mm
  • Vyrobeno v Německu
  • Oddělovací nože lze použít oboustranně
  • Vytahovač lze rozšířit o další příslušenství, jako např. 81/10 adaptéry
  • Flexibilní použití s 2- a 3-ramennými komponenty
  • S vložkou Check-Tool pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
  • Vložku lze použít v zásuvkách o minimálních rozměrech 340 x 260 x 65 mm
  • Nástroje jsou zcela zapuštěny do pěny, takže lze naloženou vložku stohovat
  • V GEDORE i-BOXX® 72 č. 1101 L
  • Rozměry: Š 367 x H 316 x V 72 mm.

Charakteristika:

  • Obsah: 16 kusů
  • Celková délka: 367 mm
  • Celková šířka: 316 mm
  • Celková výška: 72 mm
  • Čistá hmotnost: 5,25kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x 114/104 2ramenná příčka / hlava
    • 1x 115/104 3ramenná příčka / hlava
    • 3x 112/1-120 odtahový hák, kompletní
    • 2x 1.1406155 Vřeteno kompletní M14x1,5x155mm
    • 1x 112/0104 2ramenná příčka / hlava
    • 1x 113/0104 3ramenná traverza / hlava
    • 3x 112/02-040 odtahový hák, kompletní
    • 2x 1.100660 Vřeteno kompletní M10x1,5x60mm
    • 1x 1,40/0 oddělovací zařízení 5–60 mm
    • 1x 1,38/0 odtahovací zařízení 40–120 x 125 mm
    • EI-1101-1.40-1.12-13 CT vložka prázdná 342x262x60mm
    • + 1101 L  GEDORE i-BOXX 72, prázdná