DDT vrták do dlaždic na sucho82x45xM14 PREMIUM dlaždice a keramika

Artiklové číslo: 34369205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34369205
EAN / GTIN 9003172723471
Číslo výrobce 34369205

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 82 - 2 - 5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 82 x 45 x M14 mm
  • Průměr: 82 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné pro všechny keramické dlaždice, porcelánové kameniny a mramorové desky.
  • Přesné vrtání bez prasknutí hran.