Popis:
Tento PRÉMIOVÝ řezací kotouč umožňuje práci s menší silou na široké škále materiálů. Ať už se jedná o dlaždice, keramiku, cihly nebo neželezné kovy - s tímto nástrojem je zaručen čistý řez s minimálním úsilím. Kromě toho nízká tloušťka disku pouhých jeden milimetr zajišťuje snížení tvorby prachu během řezání a malý řezací odpad - plus z hlediska uživatelské přívětivosti a šetrnosti k životnímu prostředí.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Kámen, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C 60 S- BFP
- Rozměr (D x D x H x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 1 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Perfektní povrchová úprava a žádné prasknutí hran
- Díky nízké tloušťce kotouče se snižuje množství řezného odpadu a separačního prachu
Použití:
- Pro zpracování dlaždic, keramiky, slínku a neželezných kovů
- Malé práce na přírodním kameni a betonu
Materiál:
Neželezné kovy
Rock
Vhodné pro:
Pro opracování dlaždic, keramiky, slinku a neželezných kovů.
Drobné práce na přírodním kameni a betonu