MTECK 06032D8 0.5ISO IC908 vnitřní závitník ze slinutého karbidu, s otvorem pro chladicí kapalinu, používá se pro profil závitu ISO.

Artiklové číslo: 3432797
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3432797
EAN / GTIN 7291075568998
Číslo výrobce 3432797

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,2 mm, celková délka (OAL) 58 mm, rozteč závitů (TP) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Průměr řezu (DC): 3,2 mm
  • celková délka (OAL): 58 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): M60
  • Rozteč závitů (TP): 0,5 mm
  • užitná délka (LU): 16,6 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku