MK redukční pouzdro, MK vnější / vnitřní: 5/1

Artiklové číslo: 343000 5/1
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
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK vnější / vnitřní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Morse kužel MK; Morse kužel MK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 5; 1
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Označení výrobce MK-Reduzierhülse
Délka upínacích kleštin L 156 mm
S morseovým kuželem (MK) ano
Velikost morseova kužele MK 5
Tvar kónické
Povrch broušeno; kalené
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 343000 5/1
EAN / GTIN 4045197295026
Číslo výrobce 343000 5/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Celé kalené, vnitřní a vnější strana přesně broušená dle stoupání.

Norma:

DIN 2185