Sada Tile Drill DDT 330x250xSET PREMIUM Tile / Ceramic

Artiklové číslo: 34294535
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34294535
EAN / GTIN 9003172027906
Číslo výrobce 34294535
L-číslo L50140 2054
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Sada vrtáků na dlaždice TYROLIT se skládá z univerzálních diamantových vrtáků s vakuovým pájením pro maximální pohodlí při vrtání.

Charakteristika:

  • Tvar: SADA PRO VRTÁNÍ DLAŽDIC M14
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SADA 330 X 250 X.
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 330 x 250 x SADA mm
  • Průměr: 330 mm
  • Tloušťka: 250 mm
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Vrtáky na dlaždice Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm.
  • klíče

Materiál:

  • Keramické dlaždice

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání