SD D32-M1.75-NO6-SP15 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavice pro evolventní profily zubů podle DIN 3972 Základní profil ll

Artiklové číslo: 3429235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3429235
EAN / GTIN 7291075452204
Číslo výrobce 3429235
L-číslo L24060 407

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 4,25 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 7,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Šírka rezu (CW) 5.4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 7.7 mm
  • Celková délka (OAL) 7.7 mm