Popis:
Kartáč Basic pro úhlovou brusku je univerzálně použitelný pro obrábění velkých ocelových povrchů. Použití mosazného ocelového drátu SM zabraňuje korozi. Tento produkt je vhodný pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování oceli. Kromě toho lze nástroj použít k čištění svarů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od citlivých (DW) až po hrubé (DZ).
Charakteristika:
- Tvar: 11T DW ŠIKMÉ HRNČOVÉ KARTÁČE
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: SM 0,3 mm
- Rozměr (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
- Průměr: 75 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností nástroje
- Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
- Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi
Použití:
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků
- Hrnkové kartáče pro obrábění velkých ploch
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro odstraňování rzi a barvy, ale také pro dokončování
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků