Hrncový kartáčS 0,5 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34275595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34275595
EAN / GTIN 9003172021379
Číslo výrobce 34275595

Popis

Popis:

Kartáč Basic pro úhlovou brusku je univerzálně použitelný pro obrábění velkých ocelových povrchů. Použití mosazného ocelového drátu SM zabraňuje korozi. Tento produkt je vhodný pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování oceli. Kromě toho lze nástroj použít k čištění svarů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od citlivých (DW) až po hrubé (DZ).

Charakteristika:

  • Tvar: 11T DW ŠIKMÉ HRNČOVÉ KARTÁČE
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: S 0,5 mm
  • Rozměr (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
  • Průměr: 60 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností nástroje
  • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
  • Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi

Použití:

  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků
  • Hrnkové kartáče pro obrábění velkých ploch

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro odstraňování rzi a barvy, ale také pro dokončování
  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků